Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MPR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR | AD4TBC 43Y707

METRO 5MPR jäykkä varsipyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR

Varastossa
Tuote: AD4TBC Malli: 5MPRRistiviite: 43Y707
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
€165.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren pyörä
Kantavuus300 lb
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
METRO 5MPR jäykkä varsipyörä H5 tuumaa 14 tuuman kanava PR | AD4TAZ 43Y704 5 MPR€165.05
METRO 5MPR jäykkä varren pyörä H5 tuuman 18 tuuman kanava PR | AD4TBA 43Y705 5 MPR€165.05
METRO 5MPR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 21 tuuman kanava PR | AD4TBB 43Y706 5 MPR€167.67
METRO 5MPR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 30 tuuman kanava PR | AD4TBD 43Y708 5 MPR€167.67
METRO 5MPR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 36 tuuman kanava PR | AD4TBE 43Y709 5 MPR€167.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5MPR jäykkä varsipyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR
€165.05 / yksikkö