ENERPAC ZE3304SB Hydraulipumpun sähköinen induktio | AF8KPE 26VY69

ENERPAC ZE3304SB hydraulinen induktiopumppu

Varastossa
Tuote: AF8KPE Malli: ZE3304SBRistiviite: 26VY69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,946.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Ampeeria8.8A
Vahvistimet AC8.8
Control-riipuksen koko (Ft.)10 ft.
Ohjausriipusjännite24V DC-
OhjausventtiiliKaukosäädin, 3-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskus
dBA75
Nestesatama NPT3 / 8 "
HP1
Max. Paine10000 psi
Suurin paine10,000 psi
Moottori HP1 hv
MoottorityyppiInduktio
Öljyn tilavuus @ 0-200 PSI445 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 10,000 PSI40 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 100 PSI450 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 1000 PSI400 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 200-10,000 PSI40-445 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 5000 PSI42 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 700 PSI385 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Varoventtiilialue1000 - 10000 psi
Säiliön kapasiteetti1 Gal.
Säiliön materiaaliTeräs
Äänitaso75 dBA
Tyyppisähköinen
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.48
Laivan korkeus (cm)79.38
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)73.03
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HSylinterin yhteensopivuusMitat APumpun ohjausSolenoidiventtiilin jänniteVenttiilitoimintoVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC ZE3308SB sähköinen hydraulipumppu, 3/3 magneettiventtiili, 2 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "Riipus24V DC-Eteen/pidä/Peruutasolenoidi3-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€14,088.27
ENERPAC ZE3104DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 1 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€13,189.31
ENERPAC ZE3108DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 2 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€13,664.23
ENERPAC ZE3110DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 2.5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€14,200.13
ENERPAC ZE3120DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 5 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Yksinäinen näyttelijä7.1 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€14,682.19
ENERPAC ZE3204MB Hydraulipumpun sähköinen induktio | AF8KNX 26VY62 ZE3204 MB--------€9,279.31
ENERPAC ZE3208LB sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 2 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "manuaalinen-Siirrä eteenpäin/Peruutamanuaalinen4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€7,968.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZE3304SB hydraulinen induktiopumppu
€15,946.93 / yksikkö