Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 54PS hyllystartteri H 54 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6QLU 22A716

METRO 54 PS hyllytolppakäynnistin H 54 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6QLU Malli: 54PSRistiviite: 22A716

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Postikorkeus54 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostikorkeusHinta
METRO 54PS Hyllypostilisäosa H 54 tuumaa ruostumatonta terästä - 2 kpl. | AB6QLV 22A717 54PS54 "€163.18
METRO 63PS hyllypostin aloittaja H 63 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6QLW 22A718 63PS63 "€322.76
METRO 63PS Hyllypostilisäosa H 63 tuuman ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus | AB6QLX 22A719 63PS63 "€202.43
METRO 74PS hyllystartteri H 74 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6QLY 22A720 74PS74 "€347.50
Tarjouspyyntö
METRO 74PS Hyllypostilisäosa H 74 tuuman ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus AB6QLZ 22A721 74PS74 "€221.20
Tarjouspyyntö
METRO 86PS Hyllystartti H 86 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6QMA 22A722 86PS86 "€403.00
Tarjouspyyntö
METRO 86PS Hyllypostin lisäosa H 86 in .. Ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus | AB6QMB 22A723 86PS86 "€241.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 54 PS hyllytolppakäynnistin H 54 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus
€276.74 / yksikkö