METRO 74PS Hyllypostilisäosa H 74 tuuman ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus AB6QLZ 22A721

METRO 74 PS hyllytolppalisäosa H 74 tuuman ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus

Tuote: AB6QLZ Malli: 74PSRistiviite: 22A721
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€221.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Postikorkeus74 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostikorkeusHinta
METRO 54PS hyllystartteri H 54 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6QLU 22A716 54PS54 "€276.74
METRO 54PS Hyllypostilisäosa H 54 tuumaa ruostumatonta terästä - 2 kpl. | AB6QLV 22A717 54PS54 "€163.18
METRO 63PS hyllypostin aloittaja H 63 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6QLW 22A718 63PS63 "€322.76
METRO 63PS Hyllypostilisäosa H 63 tuuman ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus | AB6QLX 22A719 63PS63 "€202.43
METRO 74PS hyllystartteri H 74 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6QLY 22A720 74PS74 "€347.50
Tarjouspyyntö
METRO 86PS Hyllystartti H 86 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6QMA 22A722 86PS86 "€403.00
Tarjouspyyntö
METRO 86PS Hyllypostin lisäosa H 86 in .. Ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus | AB6QMB 22A723 86PS86 "€241.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 74 PS hyllytolppalisäosa H 74 tuuman ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus
€221.20 / yksikkö