METRO 3SPN33ABR -1PK / 25 Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus teräs | AC9RTZ 3JKY6

METRO 3SPN33ABR -1PK/25 lankakärry, 18 tuumaa leveä 36 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AC9RTZ Malli: 3SPN33ABR -1PK/25Ristiviite: 3JKY6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunBRITE
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusSuorittaa loppuuneräHyllyn leveysKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
METRO 65119-IP -lankakärry 24 tuuman leveys 36 tuuman pituinen lanka | AC9RKV 3JHN7 65119-IP36 "BRITELankakori24 "900 lb239 "36 "€504.07
METRO 65121-IP -lankakärry 24 tuuman leveys 48 tuuman lanka | AC9RKX 3JHN9 65121-IP48 "BRITELankakori24 "900 lb240 "48 "€622.35
METRO 65123-IP johdinkärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC9RKZ 3JHP2 65123-IP60 "BRITELankakori24 "900 lb239 "60 "€803.62
METRO 65125-IP -lankakärry 18 tuuman leveys 36 tuuman pituinen lanka | AC9RLB 3JHP4 65125-IP36 "BRITELankakori18 "900 lb239 "36 "€602.23
METRO 65127-IP -lankakärry 18 tuuman leveys 48 tuuman pituus lanka | AC9RLD 3JHP6 65127-IP48 "BRITELankakori18 "900 lb240 "48 "€556.09
METRO 65131-IP -lankakärry 30 tuuman leveys 48 tuuman pituus lanka | AC9RLF 3JHP8 65131-IP48 "kromiLankakori30 "600 lb239 "48 "€859.78
METRO 65133-IP -lankakärry 30 tuuman leveys 60 tuuman pituus lanka | AC9RLH 3JHR1 65133-IP60 "kromiLankakori30 "600 lb239 "60 "€959.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 3SPN33ABR -1PK/25 lankakärry, 18 tuumaa leveä 36 tuumaa pitkä teräs
€434.20 / yksikkö