METRO 65119-IP -lankakärry 24 tuuman leveys 36 tuuman pituinen lanka | AC9RKV 3JHN7

METRO 65119-IP Wire Cart 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus johto

Varastossa
Tuote: AC9RKV Malli: 65119-IPRistiviite: 3JHN7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€504.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunBRITE
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusSuorittaa loppuuneräHyllyn leveysKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
METRO 65121-IP -lankakärry 24 tuuman leveys 48 tuuman lanka | AC9RKX 3JHN9 65121-IP48 "BRITELankakori24 "900 lb240 "48 "€622.35
METRO 65123-IP johdinkärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC9RKZ 3JHP2 65123-IP60 "BRITELankakori24 "900 lb239 "60 "€803.62
METRO 65125-IP -lankakärry 18 tuuman leveys 36 tuuman pituinen lanka | AC9RLB 3JHP4 65125-IP36 "BRITELankakori18 "900 lb239 "36 "€602.23
METRO 65127-IP -lankakärry 18 tuuman leveys 48 tuuman pituus lanka | AC9RLD 3JHP6 65127-IP48 "BRITELankakori18 "900 lb240 "48 "€556.09
METRO 65131-IP -lankakärry 30 tuuman leveys 48 tuuman pituus lanka | AC9RLF 3JHP8 65131-IP48 "kromiLankakori30 "600 lb239 "48 "€859.78
METRO 65133-IP -lankakärry 30 tuuman leveys 60 tuuman pituus lanka | AC9RLH 3JHR1 65133-IP60 "kromiLankakori30 "600 lb239 "60 "€959.10
METRO 2SPN53ABR - 1PK / 25 lankakärry 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus teräs | AC9RTY 3JKY4 2SPN53ABR - 1PK / 2536 "BRITELankakori24 "600 lb239 "36 "€439.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 65119-IP Wire Cart 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus johto
€504.07 / yksikkö