METRO 2148NS lankahylly 21x48 tuumaa ruostumatonta terästä | AB6PAH 21Z834

METRO 2148NS lankahylly 21x48 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB6PAH Malli: 2148NSRistiviite: 21Z834

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO 1836NS Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 18 L x 36 Tuumaa D PK5 | AA8ZUY 1BEB2 1836NS800 lb18 "Luonnollinen36 "€1,603.82
METRO 1848NS Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 18 L x 48 Tuumaa D PK5 | AA8ZVA 1BEB4 1848NS800 lb18 "Luonnollinen48 "€1,951.75
METRO 1860NS -kaapelihylly 1-1 / 8 H x 18 W x 60 tuumaa D PK5 | AA8ZVC 1BEB6 1860NS600 lb18 "Luonnollinen60 "€2,455.90
METRO 1872NS Lankahylly 1-1/8 K x 18 W x 72 Tuumaa D PK5 | AA8ZVE 1BEB8 1872NS600 lb18 "Luonnollinen72 "€2,945.01
Tarjouspyyntö
METRO 2436NS -kaapelihylly 1-1 / 8 H x 24 W x 36 tuumaa D PK5 | AA8ZVG 1BEC1 2436NS800 lb24 "Luonnollinen36 "€1,921.22
METRO 2448NS Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 24 L x 48 Tuumaa D PK5 | AA8ZVJ 1BEC3 2448NS800 lb24 "Luonnollinen48 "€2,213.99
METRO 2460NS -kaapelihylly 1-1 / 8 H x 60 W x 24 tuumaa D PK5 | AA8ZVL 1BEC5 2460NS600 lb24 "Luonnollinen60 "€2,300.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2148NS lankahylly 21x48 tuumaa ruostumatonta terästä
€403.80 / yksikkö