BLICKLE L-VLE 250K kääntyvä lautaspyörä 1000 Lb 9-7 / 8 tuuman halkaisija | AB6VZA 22N199

BLICKLE L-VLE 250K kääntyvä levypyörä 1000 Lb 9-7/8 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6VZA Malli: L-VLE 250KRistiviite: 22N199

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kiinteä kumipyörän pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
Pultinreikien sisäpuoli5-1/2 x 5-1/2"
Kuormitusluokitus1000 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella5-1/2 x 5-1/2"
Kokonaiskorkeus11.625 "
Levyn koko6-7/8 x 6-7/8"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
Polkeajoustin
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija9.875 "
Pyörän leveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.89
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusPolkeaPyörän halkaisijaHinta
BLICKLE L-VW 260K kääntyvä lautaspyörä 440 lb 10-1 / 4 tuuman halkaisija | AB6VZG 22N206 L-VW 260K440 lb6-7/8 x 6-7/812.125 "Tasoita10.25 "€425.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE L-VLE 250K kääntyvä levypyörä 1000 Lb 9-7/8 tuumaa halkaisija
€618.19 / yksikkö