Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 1836DNC-1PK vino lankahylly 36 x 18 kromipinnoitettu | AF3RFX 8CGC6

METRO 1836DNC-1PK vino lankahylly 36 x 18 kromattu

Varastossa
Tuote: AF3RFX Malli: 1836DNC-1PKRistiviite: 8CGC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva lankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO 1824DNC-1PK Vino lankahylly 18 L x 24 tuumaa S | AF3RFW 8CGC5 1824DNC-1PKkromi24 "€143.02
METRO 1848DNC-1PK vino lankahylly 48 x 18 kromipinnoitettu | AF4WLP 9MFT1 1848DNC-1PKKromattu48 "€178.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1836DNC-1PK vino lankahylly 36 x 18 kromattu
€161.66 / yksikkö