METRO 1830-39 Wire Cart 18 tuumaa leveys 30 tuumaa pituus | AC2JVT 2KTE1

METRO 1830-39 Lankakärry 18 tuumaa leveys 30 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2JVT Malli: 1830-39Ristiviite: 2KTE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä puskurilla
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)97.28
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysPyörän tyyppieräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
METRO Ostoskori 1A Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJG 2EWR3 Ostoskori 1A18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "36 "18 "36 "€660.80
METRO Ostoskori 1B Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJH 2EWR4 Ostoskori 1B18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "36 "18 "36 "€704.37
METRO Ostoskori 2A Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJJ 2EWR5 Ostoskori 2A18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "48 "18 "48 "€753.74
METRO Cart 2B Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJK 2EWR6 Ostoskori 2B18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "48 "18 "48 "€480.80
METRO Cart 3A Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJL 2EWR7 Ostoskori 3A18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "60 "18 "60 "€848.33
METRO Cart 3B Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJM 2EWR8 Ostoskori 3B18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "60 "18 "60 "€483.56
METRO Cart 4A Säädettävä hyllylankakärry 24 tuuman leveys | AB9RJN 2EWR9 Ostoskori 4A24 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "36 "24 "36 "€783.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1830-39 Lankakärry 18 tuumaa leveys 30 tuumaa pituus
€491.70 / yksikkö