METRO Ostoskori 1B Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJH 2EWR4

METRO Cart 1B Säädettävä hylly Wire Cart 18 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB9RJH Malli: Ostoskori 1BRistiviite: 2EWR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€689.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hyllylankakärry
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysPyörän tyyppieräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
METRO Ostoskori 1A Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJG 2EWR3 Ostoskori 1A18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "36 "18 "36 "€717.36
METRO Ostoskori 2A Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJJ 2EWR5 Ostoskori 2A18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "48 "18 "48 "€771.38
METRO Cart 2B Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJK 2EWR6 Ostoskori 2B18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "48 "18 "48 "€521.94
METRO Cart 3A Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJL 2EWR7 Ostoskori 3A18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "60 "18 "60 "€920.94
METRO Cart 3B Säädettävä hyllylankakärry 18 tuuman leveys | AB9RJM 2EWR8 Ostoskori 3B18 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "60 "18 "60 "€524.95
METRO Cart 4A Säädettävä hyllylankakärry 24 tuuman leveys | AB9RJN 2EWR9 Ostoskori 4A24 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "36 "24 "36 "€850.95
METRO Ostoskori 4B Säädettävä hyllylankakori 24 tuuman leveys | AB9RJP 2EWT1 Ostoskori 4B24 "(4) KäännäSäädettävä hyllylankakärry469 "36 "24 "36 "€850.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO Cart 1B Säädettävä hylly Wire Cart 18 tuuman leveys
€689.86 / yksikkö