METRO 1260CSNC Konsolihylly hopea 60 x 12 x 1-1/4 | AF4YRD 9R024

METRO 1260CSNC ulokehylly hopea 60 x 12 x 1-1/4

Varastossa
Tuote: AF4YRD Malli: 1260CSNCRistiviite: 9R024

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatinhylly
VäriHopea
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus1.25 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO 1224CSNC kannatinhylly hopea 24 x 12 x 1-1 / 4 | AF4GJN 8VXJ4 1224CSNC24 "€70.02
METRO 1230CSNC kannatinhylly hopea 30 x 12 x 1-1 / 4 | AF4JWE 8YF27 1230CSNC30 "€64.54
METRO 1236CSNC kannatinhylly hopea 36 x 12 x 1-1 / 4 | AF4NUL 9DUN6 1236CSNC36 "€75.42
METRO 1242CSNC Konsolihylly hopea 42 x 12 x 1-1/4 | AF4RHF 9GG11 1242CSNC42 "€76.30
METRO 1248CSNC kannatinhylly hopea 48 x 12 x 1-1 / 4 | AF4ZKK 9RZV2 1248CSNC48 "€84.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1260CSNC ulokehylly hopea 60 x 12 x 1-1/4
€89.38 / yksikkö