Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 1242CSNC Konsolihylly hopea 42 x 12 x 1-1/4 | AF4RHF 9GG11

METRO 1242CSNC ulokehylly hopea 42 x 12 x 1-1/4

Varastossa
Tuote: AF4RHF Malli: 1242CSNCRistiviite: 9GG11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatinhylly
VäriHopea
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus1.25 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2265
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO 1224CSNC kannatinhylly hopea 24 x 12 x 1-1 / 4 | AF4GJN 8VXJ4 1224CSNC24 "€70.02
METRO 1230CSNC kannatinhylly hopea 30 x 12 x 1-1 / 4 | AF4JWE 8YF27 1230CSNC30 "€64.54
METRO 1236CSNC kannatinhylly hopea 36 x 12 x 1-1 / 4 | AF4NUL 9DUN6 1236CSNC36 "€75.42
METRO 1260CSNC Konsolihylly hopea 60 x 12 x 1-1/4 | AF4YRD 9R024 1260CSNC60 "€89.38
METRO 1248CSNC kannatinhylly hopea 48 x 12 x 1-1 / 4 | AF4ZKK 9RZV2 1248CSNC48 "€84.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1242CSNC ulokehylly hopea 42 x 12 x 1-1/4
€76.30 / yksikkö