Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST260075 Kuusiokoloavainsarja 0.900 - 19mm L-muotoinen pitkä | AA8PKA 19G972

METRIC BLUE UST260075 kuusioavainsarja 0.900 - 19mm L-muotoinen pitkä

Varastossa
Tuote: AA8PKA Malli: UST260075Ristiviite: 19G972

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus2.755 "- 11.63"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunsininen
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiL-muotoinen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä15
Koko koodiS17
Koot sisältyvät0.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.637
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppieräPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
METRIC BLUE UST195587 Hex Key Set 1.5 - 10mm L-muotoinen Lyhyt | AA8PJW 19G968 UST 1955871.755 "- 4.31"LyhytKuusioavainsarjat Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€43.42
METRIC BLUE UST194294 Hex Key Set 1.5 - 17mm L-muotoinen Lyhyt | AA8PJX 19G969 UST 1942941.755 "- 6.13"LyhytKuusioavainsarjat Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€156.78
METRIC BLUE UST195588 Kuusiokoloavain 1.5 - 10 mm, L-muotoinen pitkä | AA8PJY 19G970 UST 1955883 "- 6.75"PitkätKuusioavainsarjat Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€55.99
METRIC BLUE UST194299 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 17 mm, L-muotoinen pitkä | AA8PJZ 19G971 UST 1942993 "- 11"PitkätKuusioavainsarjat Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€205.68
METRIC BLUE UST197716 Kuusiokoloavain 1.5 - 10 mm, L-muotoinen pallopää | AA8PKB 19G973 UST 1977163 "- 6.75"Pallo pääKuusioavainsarjat Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€70.09
METRIC BLUE UST274686 Kuusiokoloavainsarja 1.27-10 mm, L-muotoinen pallopää | AA8PKC 19G974 UST 2746862.81 "- 6.75"Pallo pääKuusioavainsarjat Set151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm€132.73
METRIC BLUE UST185225 kuusioavain, pitkä varsi, METBLUE, M10, sininen | CT3BPF 59FL85 UST 185225--Kuusioavain--€15.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST260075 kuusioavainsarja 0.900 - 19mm L-muotoinen pitkä
€403.28 / yksikkö