Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST194299 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 17 mm, L-muotoinen pitkä | AA8PJZ 19G971

METRIC BLUE UST194299 kuusioavainsarja 1.5 - 17mm L-muotoinen pitkä

Varastossa
Tuote: AA8PJZ Malli: UST194299Ristiviite: 19G971

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus3 "- 11"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunsininen
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiL-muotoinen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä12
Koko koodiM13
Koot sisältyvät1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppieräPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
METRIC BLUE UST195587 Hex Key Set 1.5 - 10mm L-muotoinen Lyhyt | AA8PJW 19G968 UST 1955871.755 "- 4.31"LyhytKuusioavainsarjat Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€43.42
METRIC BLUE UST194294 Hex Key Set 1.5 - 17mm L-muotoinen Lyhyt | AA8PJX 19G969 UST 1942941.755 "- 6.13"LyhytKuusioavainsarjat Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€156.78
METRIC BLUE UST195588 Kuusiokoloavain 1.5 - 10 mm, L-muotoinen pitkä | AA8PJY 19G970 UST 1955883 "- 6.75"PitkätKuusioavainsarjat Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€55.99
METRIC BLUE UST260075 Kuusiokoloavainsarja 0.900 - 19mm L-muotoinen pitkä | AA8PKA 19G972 UST 2600752.755 "- 11.63"PitkätKuusioavainsarjat Set150.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm€403.28
METRIC BLUE UST197716 Kuusiokoloavain 1.5 - 10 mm, L-muotoinen pallopää | AA8PKB 19G973 UST 1977163 "- 6.75"Pallo pääKuusioavainsarjat Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€70.09
METRIC BLUE UST274686 Kuusiokoloavainsarja 1.27-10 mm, L-muotoinen pallopää | AA8PKC 19G974 UST 2746862.81 "- 6.75"Pallo pääKuusioavainsarjat Set151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm€132.73
METRIC BLUE UST185225 kuusioavain, pitkä varsi, METBLUE, M10, sininen | CT3BPF 59FL85 UST 185225--Kuusioavain--€15.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST194299 kuusioavainsarja 1.5 - 17mm L-muotoinen pitkä
€205.68 / yksikkö