Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST202010 Flat Washer, Fits M20 Size, 5Pk | AE7JQF 5YMY4

METRIC BLUE UST202010 litteä aluslevy, sopii kokoon M20, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE7JQF Malli: UST202010Ristiviite: 5YMY4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä5
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM20
Sisällä Dia.22.32mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.39mm
Rockwellin kovuusRC38-45
Paksuus4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST202010 litteä aluslevy, sopii kokoon M20, 5 kpl
€4.41 /pakkaus