Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST195207 Socket Cap Screw, Flat, M12 x 1.75 Thread Size, 40 Inch Length, 5Pk | AE7JNW 5YMV2

METRIC BLUE UST195207 kantaruuvi, litteä, M12 x 1.75 kierrekoko, 40 tuuman pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7JNW Malli: UST195207Ristiviite: 5YMV2

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€11.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.20mm
Pään korkeus5.5mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla40mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus190,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST195207 kantaruuvi, litteä, M12 x 1.75 kierrekoko, 40 tuuman pituus, 5 pk
€11.13 /pakkaus