Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST187461 Socket Cap Screw, Flat, M5 x 0.80 Thread Size, 12 Inch Length, 25Pk | AE7JME 5YMP4

METRIC BLUE UST187461 kantaruuvi, litteä, M5 x 0.80 kierrekoko, 12 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JME Malli: UST187461Ristiviite: 5YMP4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus2.8mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla12mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST187461 kantaruuvi, litteä, M5 x 0.80 kierrekoko, 12 tuuman pituus, 25 pk
€5.01 /pakkaus