Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184015 Socket Cap Screw, Flat, M4 x 0.70 Thread Size, 30 Inch Length, 25Pk | AE7JMB 5YMP1

METRIC BLUE UST184015 kantaruuvi, litteä, M4 x 0.70 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JMB Malli: UST184015Ristiviite: 5YMP1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.8mm
Pään korkeus2.3mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla30mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus190,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus14mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184015 kantaruuvi, litteä, M4 x 0.70 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 25 pk
€6.12 /pakkaus