Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD TS515 Torq -sarjan terän nro 5 1 tuuman 5 kpl | AD3PZQ 40L591

WESTWARD TS515 Torq Set Insert Bit No 5 1 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3PZQ Malli: TS515Ristiviite: 40L591

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorq-sarja
Pituus1"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko5"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD TS115 Torq -sarjan terän nro 1 1 tuuman 5 kpl | AD3PZL 40L587 TS1151"5€17.06
WESTWARD TS315 Torq -sarjan terän nro 3 1 tuuman 5 kpl | AD3PZN 40L589 TS3153"5€17.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD TS515 Torq Set Insert Bit No 5 1 tuumaa 5 kpl
€17.06 /pakkaus