Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST183997 Pistorasiaruuvi, litteä, M3 x 0.50 kierrekoko, 10 tuuman pituus, 25 pk | AE7JLP 5YMN0

METRIC BLUE UST183997 kantaruuvi, litteä, M3 x 0.50 kierrekoko, 10 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JLP Malli: UST183997Ristiviite: 5YMN0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.6mm
Pään korkeus1.7mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla10mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST183997 kantaruuvi, litteä, M3 x 0.50 kierrekoko, 10 tuuman pituus, 25 pk
€2.40 /pakkaus