Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182804 kuusiomutteri, M20 X 2.50 kierrekoko, 30 mm leveys, 5 pk | AE7JPE 5YMW0

METRIC BLUE UST182804 kuusiomutteri, M20 x 2.50 kierrekoko, 30 mm leveys, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7JPE Malli: UST182804Ristiviite: 5YMW0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliAlloy Steel
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
LuokkaLuokan 10
Korkeus16mm
MateriaaliAlloy Steel
Mutterikuusiomutterin
OmaisuusluokkaCL 10
Rockwellin kovuus26 ja 37
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182804 kuusiomutteri, M20 x 2.50 kierrekoko, 30 mm leveys, 5 pk
€16.35 /pakkaus