Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182802 Hex Nut, Full, M16 X 2 Thread Size, 24mm Width, 10Pk | AE7JPD 5YMV9

METRIC BLUE UST182802 kuusiomutteri, täysi, M16 X 2 kierrekoko, 24 mm leveys, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7JPD Malli: UST182802Ristiviite: 5YMV9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliAlloy Steel
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
LuokkaLuokan 10
Korkeus13mm
MateriaaliAlloy Steel
Mutterikuusiomutterin
OmaisuusluokkaCL 10
Rockwellin kovuus26 ja 37
KokoM16 x 2
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182802 kuusiomutteri, täysi, M16 X 2 kierrekoko, 24 mm leveys, 10 pk
€15.46 /pakkaus