Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182800 kuusiomutteri, M12 X 1.75 kierrekoko, 19 mm leveys, 25 pk | AE7JPC 5YMV8

METRIC BLUE UST182800 kuusiomutteri, M12 x 1.75 kierrekoko, 19 mm leveys, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JPC Malli: UST182800Ristiviite: 5YMV8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliAlloy Steel
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
LuokkaLuokan 10
Korkeus10mm
MateriaaliAlloy Steel
Mutterikuusiomutterin
OmaisuusluokkaCL 10
Rockwellin kovuus26 ja 37
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182800 kuusiomutteri, M12 x 1.75 kierrekoko, 19 mm leveys, 25 pk
€23.87 /pakkaus