Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182708 kuusiomutteri, M10 X 1.50 kierrekoko, 17 mm leveys, 25 pk | AE7JPB 5YMV7

METRIC BLUE UST182708 kuusiomutteri, M10 x 1.50 kierrekoko, 17 mm leveys, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JPB Malli: UST182708Ristiviite: 5YMV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliAlloy Steel
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
LuokkaLuokan 10
Korkeus8mm
MateriaaliAlloy Steel
Mutterikuusiomutterin
OmaisuusluokkaCL 10
Rockwellin kovuus26 ja 37
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182708 kuusiomutteri, M10 x 1.50 kierrekoko, 17 mm leveys, 25 pk
€15.33 /pakkaus