Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST181930 Socket Cap Screw, Flat, M10 x 1.50 Thread Size, 30 Inch Length, 10Pk | AE7JNH 5YMU0

METRIC BLUE UST181930 kantaruuvi, litteä, M10 x 1.50 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7JNH Malli: UST181930Ristiviite: 5YMU0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.20mm
Pään korkeus5.5mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla30mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus190,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST181930 kantaruuvi, litteä, M10 x 1.50 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 10 pk
€12.99 /pakkaus