Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST176326 kantaruuvi, vakio, M24 x 3 kierrekoko, 70 tuuman pituus, 5 pk | AE3ZXK 5GYW8

METRIC BLUE UST176326 kantaruuvi, vakio, M24 x 3 kierrekoko, 70 tuuman pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3ZXK Malli: UST176326Ristiviite: 5GYW8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Aseman koko19mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.36mm
Pään korkeus24mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla70mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M24
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus70mm
Kierteen koko3mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.809
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST176326 kantaruuvi, vakio, M24 x 3 kierrekoko, 70 tuuman pituus, 5 pk
€165.61 /pakkaus