AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-50-12 hengitysilmaletku, 50 jalkaa x 3/4 tuumaa, punainen | CD6JML

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-50-12 hengitysilmaletku, 50 jalkaa x 3/4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: CD6JML Malli: H-50-12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku
Väripunainen
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiHansen
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Pituus50 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-12 hengitysilmaletku, 100 jalkaa x 3/4 tuumaa, punainen | CD6JLW H-100-12100 ft.€768.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-12 hengitysilmaletku, 25 jalkaa x 3/4 tuumaa, punainen | CD6JMC H-25-1225 ft.€314.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-50-12 hengitysilmaletku, 50 jalkaa x 3/4 tuumaa, punainen
€454.36 / yksikkö