Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST176280 Socket Cap Screw, Standard, M12 x 1.75 Thread Size, 40 Inch Length, 10Pk | AE3ZWR 5GYV1

METRIC BLUE UST176280 kantaruuvi, vakio, M12 x 1.75 kierrekoko, 40 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3ZWR Malli: UST176280Ristiviite: 5GYV1
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
€26.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.18mm
Pään korkeus12mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla40mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST176280 kantaruuvi, vakio, M12 x 1.75 kierrekoko, 40 tuuman pituus, 10 pk
€26.49 /pakkaus