Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.050.0275 vasaran käyttöankkuri, 1/2 tuuman halkaisija, 10 pk | AA3GBJ 11K331

WESTWARD U70651.050.0275 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBJ Malli: U70651.050.0275Ristiviite: 11K331

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus1 / 4 "
Min. Upotus2"
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4246

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8752
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.050.0275 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 10 pk
€26.67 /pakkaus