Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST176212 kantaruuvi, vakio, M4 x 0.70 kierrekoko, 6 tuuman pituus, 50 pk | AE3AYE 5AHL5

METRIC BLUE UST176212 kantaruuvi, vakio, M4 x 0.70 kierrekoko, 6 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3AYE Malli: UST176212Ristiviite: 5AHL5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.7mm
Pään korkeus4mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla6mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST176212 kantaruuvi, vakio, M4 x 0.70 kierrekoko, 6 tuuman pituus, 50 pk
€12.55 /pakkaus