METALTECH M-MRT5710-A rakennusteline 5 jalkaa pyörillä | AH8DDL 38HT52

METALTECH M-MRT5710-A Telinetorni, 5 jalkaa pituus pyörillä

Tuote: AH8DDL Malli: M-MRT5710-ARistiviite: 38HT52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,117.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen torni
Pyörä Dia.8"
Suorittaa loppuunSininen jauhemaalattu
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)16 ft.
Kokonaissyvyys93.5 "
Kokonaiskorkeus14 '6 "
kokonaisleveys60 "
Työlavan syvyys57 "
Lavan korkeus10ft.
Alustan leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)157.48
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPyörä Dia.Suorittaa loppuunAlustan leveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-TCISC rakennusteline 6 jalkaa terästä | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft.5"Keltainen emali75 "500 lb58.5 "15 '3 "72 "€2,094.19
Tarjouspyyntö
METALTECH M-MFT5710-A rakennusteline 5-3 / 4 jalkaa teräs | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft.-Sininen jauhemaalattu84 "1000 lb93.5 "14ft.69 "€2,041.34
Tarjouspyyntö
METALTECH I-T3CISC rakennusteline 6 jalkaa teräspuuta | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft.5"Keltainen emali75 "690 lb122 "20 '5 "72 "€2,607.41
Tarjouspyyntö
METALTECH I-IMCNT Telineen torniteräsmuovi 500 lb | AH8DEK 38HT79 I-IMCNT4ft.4"Emali46 "1000 lb22.5 "4 '3 "60 "€322.10
METALTECH I-IMIS Rakennustorni Teräsmuovi 900 lb | AH8DEL 38HT80 I-IMIS5ft.5"Emali48 "1000 lb31.25 "6 '3 "75 "€451.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MRT5710-A Telinetorni, 5 jalkaa pituus pyörillä
€2,117.84 / yksikkö