METALTECH I-IMIS Rakennustorni Teräsmuovi 900 lb | AH8DEL 38HT80

METALTECH I-IMIS Scaffold Tower teräsmuovi 900 lb.

Varastossa
Tuote: AH8DEL Malli: I-IMISRistiviite: 38HT80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen torni
Pyörä Dia.5"
Suorittaa loppuunEmali
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)10 ft.
Kokonaissyvyys31.25 "
Kokonaiskorkeus6 '3 "
kokonaisleveys75 "
Työlavan syvyys57 "
Lavan korkeus5ft.
Alustan leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPyörä Dia.Suorittaa loppuunAlustan leveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-TCISC rakennusteline 6 jalkaa terästä | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft.5"Keltainen emali75 "500 lb58.5 "15 '3 "72 "€2,094.19
Tarjouspyyntö
METALTECH M-MFT5710-A rakennusteline 5-3 / 4 jalkaa teräs | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft.-Sininen jauhemaalattu84 "1000 lb93.5 "14ft.69 "€2,041.34
Tarjouspyyntö
METALTECH M-MRT5710-A rakennusteline 5 jalkaa pyörillä | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft.8"Sininen jauhemaalattu84 "1000 lb93.5 "14 '6 "60 "€2,117.84
Tarjouspyyntö
METALTECH I-T3CISC rakennusteline 6 jalkaa teräspuuta | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft.5"Keltainen emali75 "690 lb122 "20 '5 "72 "€2,607.41
Tarjouspyyntö
METALTECH I-IMCNT Telineen torniteräsmuovi 500 lb | AH8DEK 38HT79 I-IMCNT4ft.4"Emali46 "1000 lb22.5 "4 '3 "60 "€322.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-IMIS Scaffold Tower teräsmuovi 900 lb.
€451.29 / yksikkö