METALTECH I-IMCNT Telineen torniteräsmuovi 500 lb | AH8DEK 38HT79

METALTECH I-IMCNT Scaffold Tower teräsmuovi 500 lb.

Varastossa
Tuote: AH8DEK Malli: I-IMCNTRistiviite: 38HT79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen torni
Pyörä Dia.4"
Suorittaa loppuunEmali
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)9 ft.
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus4 '3 "
kokonaisleveys60 "
Työlavan syvyys57 "
Lavan korkeus4ft.
Alustan leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.7624
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPyörä Dia.Suorittaa loppuunAlustan leveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-TCISC rakennusteline 6 jalkaa terästä | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft.5"Keltainen emali75 "500 lb58.5 "15 '3 "72 "€2,353.01
Tarjouspyyntö
METALTECH M-MFT5710-A rakennusteline 5-3 / 4 jalkaa teräs | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft.-Sininen jauhemaalattu84 "1000 lb93.5 "14ft.69 "€2,099.49
Tarjouspyyntö
METALTECH M-MRT5710-A rakennusteline 5 jalkaa pyörillä | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft.8"Sininen jauhemaalattu84 "1000 lb93.5 "14 '6 "60 "€2,178.13
Tarjouspyyntö
METALTECH I-T3CISC rakennusteline 6 jalkaa teräspuuta | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft.5"Keltainen emali75 "690 lb122 "20 '5 "72 "€2,897.12
Tarjouspyyntö
METALTECH I-IMIS Rakennustorni Teräsmuovi 900 lb | AH8DEL 38HT80 I-IMIS5ft.5"Emali48 "1000 lb31.25 "6 '3 "75 "€489.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-IMCNT Scaffold Tower teräsmuovi 500 lb.
€346.34 / yksikkö