METALTECH M-MFT5710-A rakennusteline 5-3 / 4 jalkaa teräs | AH8DDK 38HT50

METALTECH M-MFT5710-A Telinetorni 5-3/4 jalkaa pitkä teräs

Tuote: AH8DDK Malli: M-MFT5710-ARistiviite: 38HT50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,099.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen torni
Suorittaa loppuunSininen jauhemaalattu
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)16 ft.
Kokonaissyvyys93.5 "
Kokonaiskorkeus14ft.
kokonaisleveys69 "
Työlavan syvyys57 "
Lavan korkeus10ft.
Alustan leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 203.85
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)157.48
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPyörä Dia.Suorittaa loppuunAlustan leveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-TCISC rakennusteline 6 jalkaa terästä | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft.5"Keltainen emali75 "500 lb58.5 "15 '3 "72 "€2,353.01
Tarjouspyyntö
METALTECH M-MRT5710-A rakennusteline 5 jalkaa pyörillä | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft.8"Sininen jauhemaalattu84 "1000 lb93.5 "14 '6 "60 "€2,178.13
Tarjouspyyntö
METALTECH I-T3CISC rakennusteline 6 jalkaa teräspuuta | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft.5"Keltainen emali75 "690 lb122 "20 '5 "72 "€2,897.12
Tarjouspyyntö
METALTECH I-IMCNT Telineen torniteräsmuovi 500 lb | AH8DEK 38HT79 I-IMCNT4ft.4"Emali46 "1000 lb22.5 "4 '3 "60 "€346.34
METALTECH I-IMIS Rakennustorni Teräsmuovi 900 lb | AH8DEL 38HT80 I-IMIS5ft.5"Emali48 "1000 lb31.25 "6 '3 "75 "€489.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MFT5710-A Telinetorni 5-3/4 jalkaa pitkä teräs
€2,099.49 / yksikkö