METALTECH M-MGR7 Suojakisko 6-53 / 64 jalkaa Pituus Teräs 100 lb | AH8DEF 38HT75

METALTECH M-MGR7 suojakaide 6-53/64 jalkaa pituus teräs 100 lb.

Tuote: AH8DEF Malli: M-MGR7Ristiviite: 38HT75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€37.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus6 '10 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.962
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-CISGRJP Suojakisko 69-1 / 2 tuuman pituus x 30 tuuman leveys x 41-1 / 2 tuuman korkeus | AG9LCL 20TN30 I-CISGRJPPuuteroitu41.5 "5 '9-1 / 2 "30 "€328.52
METALTECH M-MGPUSL Suojakisko 4-21 / 32 jalkaa teräs | AH8DED 38HT73 M-MGPUSLSininen jauhemaalattu6"55 "6"€70.86
METALTECH M-MGR5 Suojakisko 5-5 / 32 jalkaa Pituus Teräs 100 lb | AH8DEE 38HT74 M-MGR5Sinkitty1"5ft.1"€32.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MGR7 suojakaide 6-53/64 jalkaa pituus teräs 100 lb.
€37.28 / yksikkö