METALTECH I-CISGRJP Suojakisko 69-1 / 2 tuuman pituus x 30 tuuman leveys x 41-1 / 2 tuuman korkeus | AG9LCL 20TN30

METALTECH I-CISGRJP suojakaide 69-1/2 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys x 41-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG9LCL Malli: I-CISGRJPRistiviite: 20TN30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus41.5 "
Kokonaispituus5 '9-1 / 2 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)180.98
Laivan leveys (cm)105.41
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METALTECH M-MGPUSL Suojakisko 4-21 / 32 jalkaa teräs | AH8DED 38HT73 M-MGPUSLSininen jauhemaalattu6"55 "6"€74.76
METALTECH M-MGR5 Suojakisko 5-5 / 32 jalkaa Pituus Teräs 100 lb | AH8DEE 38HT74 M-MGR5Sinkitty1"5ft.1"€33.94
METALTECH M-MGR7 Suojakisko 6-53 / 64 jalkaa Pituus Teräs 100 lb | AH8DEF 38HT75 M-MGR7Sinkitty1"6 '10 "1"€40.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-CISGRJP suojakaide 69-1/2 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys x 41-1/2 tuuman korkeus
€367.80 / yksikkö