Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METALTECH M-MGR5 Suojakisko 5-5 / 32 jalkaa Pituus Teräs 100 lb | AH8DEE 38HT74

METALTECH M-MGR5 suojakaide 5-5/32 jalkaa pituus teräs 100 lb.

Varastossa
Tuote: AH8DEE Malli: M-MGR5Ristiviite: 38HT74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus5ft.
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-CISGRJP Suojakisko 69-1 / 2 tuuman pituus x 30 tuuman leveys x 41-1 / 2 tuuman korkeus | AG9LCL 20TN30 I-CISGRJPPuuteroitu41.5 "5 '9-1 / 2 "30 "€367.80
METALTECH M-MGPUSL Suojakisko 4-21 / 32 jalkaa teräs | AH8DED 38HT73 M-MGPUSLSininen jauhemaalattu6"55 "6"€74.76
METALTECH M-MGR7 Suojakisko 6-53 / 64 jalkaa Pituus Teräs 100 lb | AH8DEF 38HT75 M-MGR7Sinkitty1"6 '10 "1"€40.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MGR5 suojakaide 5-5/32 jalkaa pituus teräs 100 lb.
€33.94 / yksikkö