METALTECH M-BAA07 Kiinnitystanko 7-7/32 jalkaa pituus alumiini Teräs | AH8DDY 38HT68

METALTECH M-BAA07 kiinnitystanko 7-7/32 jalkaa pitkä alumiiniteräs

Tuote: AH8DDY Malli: M-BAA07Ristiviite: 38HT68
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€545.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspalkki
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
MateriaaliAlumiini / Teräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus7 '3 "
kokonaisleveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)220.35
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
METALTECH M-BAA10 Kiinnitystanko 10-7/32 jalkaa pituus alumiini Teräs | AH8DDZ 38HT69 M-BAA1010ft.€600.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-BAA07 kiinnitystanko 7-7/32 jalkaa pitkä alumiiniteräs
€545.59 / yksikkö