METALTECH M-BAA10 Kiinnitystanko 10-7/32 jalkaa pituus alumiini Teräs | AH8DDZ 38HT69

METALTECH M-BAA10 kiinnitystanko 10-7/32 jalkaa pitkä alumiiniteräs

Tuote: AH8DDZ Malli: M-BAA10Ristiviite: 38HT69
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€552.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspalkki
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
MateriaaliAlumiini / Teräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.7874
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)311.79
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
METALTECH M-BAA07 Kiinnitystanko 7-7/32 jalkaa pituus alumiini Teräs | AH8DDY 38HT68 M-BAA077 '3 "€468.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-BAA10 kiinnitystanko 10-7/32 jalkaa pitkä alumiiniteräs
€552.76 / yksikkö