Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METALTECH I-CISTR monikäyttöinen hylly leipuritelineille | CT3BNG 58YU06

METALTECH I-CISTR monikäyttöinen hylly Baker-telineille

Varastossa
Tuote: CT3BNG Malli: I-CISTRRistiviite: 58YU06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärakennustelineet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
METALTECH AL-Q0105 Teline suojakaiteella, Easyset, Aluna, 6Ft | CT3BNB 58YT89 AL-Q0105Suojakaide€2,790.32
METALTECH M-PEP7000AL Alumiini jatkettava alusta, 6 - 9 Ft | CT3BNE 58YU03 M-PEP7000ALfoorumi€288.93
METALTECH I-CAISC Teline, 2 ft 2 tuumaa - 6 ft työlavan korkeus, 6 ft 3 tuumaa korkeus, 29 tuumaa syvyys | CT3BNF 38HT57 I-CAISCrakennustelineet€1,308.16
METALTECH AL-Q0100 Telinetorni, Easy-Set alumiini, 6 Ft | CV4QPZ 58YT88 AL-Q0100Telineen torni€1,399.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-CISTR monikäyttöinen hylly Baker-telineille
€56.82 / yksikkö