METALTECH I-CISCPY Telineet Perry Style 6-5 / 32 Jalkaa Teräs | AH8DDT 38HT63

METALTECH I-CISCPY teline Perry Style 6-5/32 jalkaa pitkä teräs

Tuote: AH8DDT Malli: I-CISCPYRistiviite: 38HT63
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€776.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline Perry-tyyli
Pyörä Dia.5"
Suorittaa loppuunKeltainen emali
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)12 ft.
Kokonaissyvyys29.5 "
Kokonaiskorkeus6 '6 "
kokonaisleveys72 "
Työlavan syvyys29 "
Lavan korkeus6ft.
Alustan leveys74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)13.51
Laivan pituus (cm)191.01
Laivan leveys (cm)76
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-CISCPY teline Perry Style 6-5/32 jalkaa pitkä teräs
€776.16 / yksikkö