METALPRO MP9030 Bender Die Set Steel 6 kpl. | AH7RQW 38AW68

METALPRO MP9030 Bender Die Set Steel 6 kpl.

Varastossa
Tuote: AH7RQW Malli: MP9030Ristiviite: 38AW68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,791.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBender -muotti
MateriaaliTeräs
Koko1/2 - 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.0325
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP9030 Bender Die Set Steel 6 kpl.
€1,791.21 / yksikkö