METALPRO MP4120 Notcher Heavy Duty | AD3HMN 3ZJ47

METALPRO MP4120 Notcher Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AD3HMN Malli: MP4120Ristiviite: 3ZJ47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltikalvo
ToimintoLovia yhdellä vedolla
Koko1/4 x 2 x 1 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP4120 Notcher Heavy Duty
€1,257.11 / yksikkö