Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-001 Bib esiliina Sininen 54 tuumaa pitkä vinyyli | AE3PPU 5EMC5

ANSELL 56-001 Bib Esiliina Sininen 54 tuumaa pitkä vinyyli

Varastossa
Tuote: AE3PPU Malli: 56-001Ristiviite: 5EMC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus54 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyyliommeltu
KokoYleismaailmallinen
Paksuus8 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-001 Bib Esiliina Sininen 44 tuumaa Pituus | AE3PPT 5EMC4 56-00144 "€10.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-001 Bib Esiliina Sininen 54 tuumaa pitkä vinyyli
€10.26 / yksikkö