Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ FSPDB2A Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, alumiini | AE4KAZ 5LCP7

MERSEN FERRAZ FSPDB2A virranjakelulohko, 600V, 175A, 1 napainen, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4KAZ Malli: FSPDB2ARistiviite: 5LCP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria175
Rungon materiaaliNylon
Yhteyden tyyppiHeinäkuu
Nykyinen arvostelu175 A
Syvyys2.21 "
JohdinmateriaalilleAlumiini
Maxille Line Langan koko2/0 AWG
Maxille Latauslangan koko2AWG
Min. Line Langan koko14AWG
Min. Latauslangan koko14AWG
Korkeus2.21 "
KoteloNylon
Pituus3.45 "
Maks. Vahvistimet175
Maks. Jännite1500V DC-
AsennustyyppiDIN-kiskoon
Liitäntöjen määrä1 (rivi), 4 (lataus)
Napojen lukumäärä1
Ensisijainen lankalanka14 - 2/0 AWG
Toissijainen liitäntä / napa4
Toissijainen vaijerialue14 ja 2
Terminaalin materiaaliAlumiini
TyyppiFSPDB
Jännitearvot600 VAC
Leveys2.21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.61
Laivan pituus (cm)8.76
Laivan leveys (cm)5.61
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Mersen Ferraz FSPDB2A tehonjakelulohko mahdollistaa useiden johtimien saumattoman yhdistämisen yhdellä tulo- tai lähtöliittimellä. Tämä sähkötekninen laite on hyödyllinen erilaisissa ympäristöissä, kuten liikerakennuksissa, rakennustyömailla ja teollisissa tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Mersen Ferraz FSPDB2A -virranjakelulohko tarjoaa IP20-sormisuojan ja eliminoi ylimääräisten kansien tai pleksilevyjen tarpeen paneelien suojaamiseksi.
  • Siinä on kompakti modulaarinen rakenne, johon mahtuu 4-napaiset konfigurointiyksiköt pieneen tilaan.
  • Tämä Ferraz Shawmut -virranjakelulohko sisältää napsautettavat DIN-kiskosovittimet nopeaa ja vaivatonta asennusta varten.
  • Siinä on ainutlaatuinen kanavarakenne, joka varmistaa metristen johtimien pääteruuvien pidon.
  • Tässä lohkossa on nailonrakenne eristämään.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Mersen Ferraz FSPIN1 Pin: Tämä tappi sopii moninapaisen kappaleen muodostamiseen.
  • Mersen Ferraz FSCIM1 & FSCIM2 Piirintunnistusmerkit: Ne soveltuvat virranjakelulohkon johtimien merkitsemiseen.
  • Mersen Ferraz FSCAP1-, FSCAP2- ja FSCAP3-kansitulpat: Ne sopivat ihanteellisesti virranjakelulohkojen sähköporttien kiinnittämiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on riviliittimillä ja virranjakelulohkoilla?

A. Liitinrimat ovat hyödyllisiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden liittämiseen verkkoon. Jakelulohkot ovat kuitenkin tehokkaita mahdolliselle jakelulle.

K. Mikä on sormiturvallinen suoja?

A. Sormisuojattu suoja viittaa sähkökomponenttien suunnitteluun, joka estää tahattoman kosketuksen jännitteisten osien kanssa, mikä vähentää sähköiskujen tai loukkaantumisten riskiä. Sormiturvallisilla ominaisuuksilla varustetuissa virranjakelulohkoissa on esteet tai eristys jännitteisten liittimien suojaamiseksi.

K. Mikä on tämän Mersen Ferraz FSPDB2A -virranjakelulohkon ampeeriluokitus?

V. Tämän lohkon ampeerimäärä on 175A. Jos kuitenkin tarvitset lohkon, jolla on korkeampi ampeeriluokitus, voit valita Mersen FSPDB3A lohko jonka ampeerimäärä on 310A tai Mersen FSPDB5A lohko jonka ampeerimäärä on 840A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToissijainen vaijerialueAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeuseräPituusMaks. VahvistimetHinta
MERSEN FERRAZ FSPDB1A Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, alumiini | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 - 2/01751.95 "1"1.95 "Virranjakolohko2.86 "175€38.19
MERSEN FERRAZ FSPDB3A Tehonjakolohko, 600V, 310A, 1 napainen, alumiini | AE4KBA 5LCP8 FSPDB3A14 ja 83102.53 "1.85 "2.53 "Virranjakolohko3.97 "310€97.35
MERSEN FERRAZ FSPDB4A Tehonjakolohko, 600V, 335A, 1 napainen, alumiini | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6-400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Virranjakolohko5.73 "335€85.14
MERSEN FERRAZ FSPDB5A Tehonjakolohko, 600V, 840A, 1 napainen, alumiini | AE4KBC 5LCR0 FSPDB5A4-600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "Virranjakolohko5.71 "840€199.59
MERSEN FERRAZ FSPDB1C Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, kupari | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "Virranjakolohko2.86 "-€41.08
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FSPDB2C Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, kupari | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "Virranjakolohko3.45 "-€69.92
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FSPDB3C Tehonjakolohko, 600V, 310A, 1 napainen, kupari | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "Virranjakolohko3.97 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ FSPDB2A virranjakelulohko, 600V, 175A, 1 napainen, alumiini
€48.10 / yksikkö