Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ FSPDB3A Tehonjakolohko, 600V, 310A, 1 napainen, alumiini | AE4KBA 5LCP8

MERSEN FERRAZ FSPDB3A virranjakelulohko, 600V, 310A, 1 napainen, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4KBA Malli: FSPDB3ARistiviite: 5LCP8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria310
Rungon materiaaliNylon
Syvyys2.53 "
Korkeus2.53 "
Pituus3.97 "
Maks. Vahvistimet310
Napojen lukumäärä1
Ensisijainen lankalanka6-350 kcmil, 14 - 2/0 AWG
Toissijainen liitäntä / napa8
Toissijainen vaijerialue14 ja 8
TyyppiFSPDB
Jännitearvot600 VAC
Leveys1.85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToissijainen vaijerialueAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeuseräPituusMaks. VahvistimetHinta
MERSEN FERRAZ FSPDB1A Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, alumiini | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 - 2/01751.95 "1"1.95 "Virranjakolohko2.86 "175€38.19
MERSEN FERRAZ FSPDB2A Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, alumiini | AE4KAZ 5LCP7 FSPDB2A14 ja 21752.21 "2.21 "2.21 "Virranjakolohko3.45 "175€48.10
MERSEN FERRAZ FSPDB4A Tehonjakolohko, 600V, 335A, 1 napainen, alumiini | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6-400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Virranjakolohko5.73 "335€85.14
MERSEN FERRAZ FSPDB5A Tehonjakolohko, 600V, 840A, 1 napainen, alumiini | AE4KBC 5LCR0 FSPDB5A4-600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "Virranjakolohko5.71 "840€199.59
MERSEN FERRAZ FSPDB1C Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, kupari | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "Virranjakolohko2.86 "-€41.08
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FSPDB2C Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, kupari | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "Virranjakolohko3.45 "-€69.92
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FSPDB3C Tehonjakolohko, 600V, 310A, 1 napainen, kupari | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "Virranjakolohko3.97 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ FSPDB3A virranjakelulohko, 600V, 310A, 1 napainen, alumiini
€97.35 / yksikkö