Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ FSPDB5A Tehonjakolohko, 600V, 840A, 1 napainen, alumiini | AE4KBC 5LCR0

MERSEN FERRAZ FSPDB5A virranjakelulohko, 600V, 840A, 1 napainen, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4KBC Malli: FSPDB5ARistiviite: 5LCR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria840
Rungon materiaaliNylon
Syvyys3.15 "
Korkeus3.15 "
Pituus5.71 "
Maks. Vahvistimet840
Napojen lukumäärä1
Ensisijainen lankalanka4-600 kcmil
Toissijainen liitäntä / napa2
Toissijainen vaijerialue4-600 kcmil
TyyppiFSPDB
Jännitearvot600 VAC
Leveys2.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToissijainen vaijerialueAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeuseräPituusMaks. VahvistimetHinta
MERSEN FERRAZ FSPDB1A Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, alumiini | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 - 2/01751.95 "1"1.95 "Virranjakolohko2.86 "175€38.19
MERSEN FERRAZ FSPDB2A Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, alumiini | AE4KAZ 5LCP7 FSPDB2A14 ja 21752.21 "2.21 "2.21 "Virranjakolohko3.45 "175€48.10
MERSEN FERRAZ FSPDB3A Tehonjakolohko, 600V, 310A, 1 napainen, alumiini | AE4KBA 5LCP8 FSPDB3A14 ja 83102.53 "1.85 "2.53 "Virranjakolohko3.97 "310€97.35
MERSEN FERRAZ FSPDB4A Tehonjakolohko, 600V, 335A, 1 napainen, alumiini | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6-400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Virranjakolohko5.73 "335€85.14
MERSEN FERRAZ FSPDB1C Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, kupari | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "Virranjakolohko2.86 "-€41.08
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FSPDB2C Tehonjakolohko, 600V, 175A, 1 napainen, kupari | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "Virranjakolohko3.45 "-€69.92
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FSPDB3C Tehonjakolohko, 600V, 310A, 1 napainen, kupari | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "Virranjakolohko3.97 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ FSPDB5A virranjakelulohko, 600V, 840A, 1 napainen, alumiini
€199.59 / yksikkö