MERSEN FERRAZ W300146 Sulake, 350A

Tuote: CH6CRM Malli: W300146Ristiviite: A070UD30LI350

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9562
Laivan korkeus (cm)5.41
Laivan pituus (cm)15.7
Laivan leveys (cm)13.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ B300059 Sulake, 400A | CH4WHQ PC30UD69V400TF B300059Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300128 Sulake, 63A | CH4WHT A070UD30KI63 B300128Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300404 Sulake, 500A | CH4WHZ PC30UD69V500A B300404Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C300129 Sulake, 80A | CH4WKY A070UD30KI80 C300129Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C300405 Sulake, 550A | CH4WLE PC30UD69V550A C300405Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D300130 Sulake, 100A | CH4WYZ A070UD30KI100 D300130Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E300108 Sulake, 63A | CH4XCC PC30UD69V63A E300108Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ W300146 Sulake, 350A