Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ USCC4 sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 4 napaa | AG8WVH

MERSEN FERRAZ USCC4 sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 4 napaa

Varastossa
Tuote: AG8WVH Malli: USCC4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria30A
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
KehystyyppiUSCC
SulakeluokkaLuokka CC
Korkeus2.32 "
Pituus3.07 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä4
Jännite600V
JännitetyyppiAC
Leveys2.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)5.89
Laivan pituus (cm)7.8
Laivan leveys (cm)7.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ USCC1 Sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 1 napa | AG8WUZ USCC110.69 "€15.60
MERSEN FERRAZ USCC1I Sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 1 napa | AG8WVA USCC1I10.69 "€20.92
MERSEN FERRAZ USCC2 sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa | AG8WVB USCC221.38 "€28.97
MERSEN FERRAZ USCC2I sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa | AG8WVC USCC2I21.38 "€40.03
MERSEN FERRAZ USCC3 Sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 3 napa | AG8WVD USCC332.07 "€49.27
MERSEN FERRAZ USCC3I Sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 3-napainen | AG8WVE USCC3I32.07 "€76.50
MERSEN FERRAZ USCC3IN Sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 3 napa | AG8WVF USCC3IN32.07 "€133.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ USCC4 sulakepidike, 600V, 30A, luokka CC, 4 napaa
€139.71 / yksikkö